text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M27X180

  1. ART NR 01400.270.180
  2. EAN 8717077014886
  3. UBB 500644659954
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M27
Délka (L) (mm) 180
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Další informace ISO metrický
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Stáhněte si CAD model