text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M18X90

  1. Art nr 01400.180.090
  2. EAN 8715492408891
  3. UBB 950351193533
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M18
Délka (L) (mm) 90
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
  • U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Stáhněte si CAD model