text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M18X150

  1. ART NR 01400.180.150
  2. EAN 8715492408952
  3. UBB 950351194119
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M18
Délka (L) (mm) 150
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Stáhněte si CAD model