text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 8.8 M33X100

  1. ART NR 01210.330.100
  2. EAN 8715492032409
  3. UBB 950351085135
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M33
Délka (L) (mm) 100
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 21
P 3.50
s 50
  1. Stáhněte si CAD model