text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 8.8 M30X65

  1. ART NR 01210.300.065
  2. EAN 8715494503884
  3. UBB 500621732782
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 65
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stáhněte si CAD model