text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M8X16

  1. Art nr 04115.080.016
  2. EAN 8717077236288
  3. UBB 500648315504
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 16
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Stáhněte si CAD model