text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M36X70

  1. Art nr 04115.360.070
  2. EAN 8717077238091
  3. UBB 500648333663
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M36
Délka (L) (mm) 70
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 22.5
P 4
s 55
  1. Stáhněte si CAD model