text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M30X150

  1. Art nr 04115.300.150
  2. EAN 8717077238008
  3. UBB 500648332756
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 150
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stáhněte si CAD model