text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

  1. Art nr 04113.060.012
  2. EAN 8715492118585
  3. UBB 952351670619
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 12
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Dacromet 500 LC Grade A
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace