text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Mosaz CU2/CU3 M12X80

  1. ART NR 46011.120.080
  2. EAN 8717077257962
  3. UBB 500648893195
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 80
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stáhněte si CAD model