text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pravý Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M20X75

  1. Art nr 01221.200.075
  2. EAN 8717077202733
  3. UBB 500648088069
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20
Délka (L) (mm) 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75
Třída 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr (III)
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30