text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M8X180

  1. ART NR 01200.080.180
  2. EAN 8715492025418
  3. UBB 950351145608
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 180
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

s 13
P 1.25
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
  1. Stáhněte si CAD model