text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M8X120

  1. ART NR 01200.080.120
  2. EAN 8715492025357
  3. UBB 950351145111
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 120
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Stáhněte si CAD model