text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M5X80

  1. ART NR 01200.050.080
  2. EAN 8715492024855
  3. UBB 950351141490
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 80
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Stáhněte si CAD model