text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M4X30

  1. ART NR 01200.040.030
  2. EAN 8715492024664
  3. UBB 950351140328
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 30
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

s 7
P 0.70
b (min.): L≤125mm 14
k 2.8
  1. Stáhněte si CAD model