text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X110

  1. ART NR 01200.100.111
  2. EAN 8715492025692
  3. UBB 952351613957
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 110
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Šířka klíče 16
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 16
  1. Stáhněte si CAD model