text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X140

  1. ART NR 01220.080.140
  2. EAN 8715492033390
  3. UBB 952351904695
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 140
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Stáhněte si CAD model