text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M6X50

  1. ART NR 01220.060.050
  2. EAN 8715492033116
  3. UBB 950351167065
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 50
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Stáhněte si CAD model