text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M5X30

  1. ART NR 01220.050.030
  2. EAN 8715492032966
  3. UBB 952351328184
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 30
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Stáhněte si CAD model