text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M36X180

  1. ART NR 01220.360.180
  2. EAN 8715492035523
  3. UBB 953351869870
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M36
Délka (L) (mm) 180
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Stáhněte si CAD model