text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M33X200

  1. ART NR 01220.330.200
  2. EAN 8715492035455
  3. UBB 954351336811
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M33
Délka (L) (mm) 200
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 78
b (min.): L>200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
k 21
P 3.50
s 50
  1. Stáhněte si CAD model