text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M30X120

  1. ART NR 01220.300.120
  2. EAN 8715492035257
  3. UBB 954351336324
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 120
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stáhněte si CAD model