text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M27X140

  1. ART NR 01220.270.140
  2. EAN 8715492035158
  3. UBB 953351868138
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M27
Délka (L) (mm) 140
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Stáhněte si CAD model