text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M24X280

  1. ART NR 01220.240.280
  2. EAN 8715492035073
  3. UBB 954351336084
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 280
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Stáhněte si CAD model