text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M20X100

  1. ART NR 01220.200.100
  2. EAN 8715492034588
  3. UBB 950351171919
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 100
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stáhněte si CAD model