text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M24X90

  1. ART NR 04104.240.090
  2. EAN 8715494051255
  3. UBB 500500671366
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 90
Třída 10.9
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Stáhněte si CAD model