text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M16X70

  1. ART NR 04104.160.070
  2. EAN 8715493175747
  3. UBB 953351910377
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 70
Třída 10.9
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Stáhněte si CAD model