text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M20X70

  1. Art nr 01224.200.070
  2. EAN 8717077233386
  3. UBB 500648277233
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 70
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr (III)
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stáhněte si CAD model