text.skipToContent text.skipToNavigation
Važení zákazníci, bohužel momentálně z technických důvodů nepříjmáme e-maily. V případě nutnosti nás prosím kontaktujte telefonicky.

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M20X240

  1. Art nr 01224.200.240
  2. EAN 8717077233478
  3. UBB 500648278140
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 240
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr (III)
Závit Metrický závit
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stáhněte si CAD model