text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M22X100/S=32

  1. ART NR 01210.220.100
  2. EAN 8715492031891
  3. UBB 950351081332
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M22
Délka (L) (mm) 100
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Šířka klíče 32
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 14
P 2.50
s 32
  1. Stáhněte si CAD model