text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M10X75/S=17

  1. ART NR 01210.100.075
  2. EAN 8715492030474
  3. UBB 950351070699
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 75
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model