text.skipToContent text.skipToNavigation
Važení zákazníci, bohužel momentálně z technických důvodů nepříjmáme e-maily. V případě nutnosti nás prosím kontaktujte telefonicky.

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M10X45

  1. Art nr 04110.100.045
  2. EAN 8715492117502
  3. UBB 953351759980
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 45
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model