text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

  1. ART NR 01226.060.050
  2. EAN 8715494282420
  3. UBB 500571899821
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 50
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Stáhněte si CAD model