text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X60

  1. Art nr 04105.080.060
  2. EAN 8715494439039
  3. UBB 500505560473
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 60
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Stáhněte si CAD model