text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50

  1. ART NR 04105.100.050
  2. EAN 8715494439107
  3. UBB 500505560887
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 50
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model