text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X60/S=17

  1. ART NR 01200.100.060
  2. EAN 8715492025517
  3. UBB 950351146283
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 60
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model