text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X190/S=17

  1. ART NR 01200.100.190
  2. EAN 8715494503549
  3. UBB 500621729572
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 190
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): L≤125mm 26
s 17
b (min.): L>200mm 45
k 6.4
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
P 1.50
  1. Stáhněte si CAD model