text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M22X120/S=32

  1. ART NR 01220.220.120
  2. EAN 8715492034816
  3. UBB 954351243835
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M22
Délka (L) (mm) 120
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
Šířka klíče 32
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32
  1. Stáhněte si CAD model