text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X60/S=19

  1. ART NR 01220.120.060
  2. EAN 8715492033765
  3. UBB 950351169467
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 60
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
Šířka klíče 19
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stáhněte si CAD model