text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M10X200/S=17

  1. ART NR 01220.100.200
  2. EAN 8715492033680
  3. UBB 952351904778
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 200
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
Šířka klíče 17
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model