text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M12X60/S=19

  1. ART NR 04104.120.060
  2. EAN 8715493175440
  3. UBB 953351909064
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 60
Třída 10.9
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
Šířka klíče 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stáhněte si CAD model