text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 10.9 M12X100/S=19

  1. Art nr 04104.120.100
  2. EAN 8715493175525
  3. UBB 953351909486
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 100
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Šířka klíče 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stáhněte si CAD model