text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M8X40
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
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 40
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13

Normy

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.080.040
EAN 8715492007377
UBB 950351003799
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se