text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M8X35

  1. Art nr 01000.080.035
  2. EAN 8715492007360
  3. UBB 950351003617
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 200
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
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 35
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Stáhněte si CAD model