text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M7X30
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
Průměr (d-D) M7
Délka (L) (mm) 30
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 26
b (min.): L≤125mm 20
k 4.8
P 1
s 11

Normy

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.070.030
EAN 8715492007261
UBB 950351003120
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se