text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M6X70
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
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 70
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10

Normy

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.060.070
EAN 8715492007124
UBB 950351002882
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se