text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M64X320

/ Cena za 
-

Objednací číslo
Průměr (d-D)
Délka (L) (mm)
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Baleno po 1

Specifikace

Průměr (d-D) M64
Délka (L) (mm) 320
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 140
b (min.): L>200mm 153
k 40
P 6
s 95

Normy

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.640.320
EAN 8715492012708
UBB 950351038944
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se