text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M60X160
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
Průměr (d-D) M60
Délka (L) (mm) 160
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.600.160
EAN 8715492012579
UBB 950351037797
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se