text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M56X400
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
Průměr (d-D) M56
Délka (L) (mm) 400
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85

Normy

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.560.400
EAN 8715492012555
UBB 950351037532
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se