text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M56X200
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
Baleno po 1

Specifikace

Průměr (d-D) M56
Délka (L) (mm) 200
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85

Normy

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.560.200
EAN 8715492012463
UBB 950351036963
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se